{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | KNUX 160410L | |
Sarokrádiusz | 1 mm | |
Minőség | HB7120-1 | |
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | M | |
Forgácsolási feltétel | Folyamatos | |
Forgácstörő | VM | |
Forgácstörő | 2,2 mm | |
Fogásmélység ap | 0,5 mm - 5 mm | |
Előtolás f | 0,2 mm/ford. - 0,5 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 80 m/min - 260 m/min | |
Cserék / élek száma | 2 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 251038 HB7120-1 | |
EAN / GTIN | 4045197819871 |