KNUX 160405R HB7130-2

Cikkszám: 251030 HB7130-2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    15,91 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    13,26 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
610 darabszám azonnal szállítható

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód KNUX 160405R
Sarokrádiusz 1 mm
Minőség HB7130-2
Szerszámanyag Keményfém
Fő felhasználás M
Forgácsolási feltétel folyamatos
Forgácstörő VM
Forgácstörő 2,2 mm
Fogásmélység ap 0,5 mm - 5 mm
Előtolás f 0,2 mm/ford. - 0,5 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 70 m/min - 240 m/min
Bevonat bevonattal
Cserék / élek száma 2
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 251030 HB7130-2
EAN / GTIN 4067263330202

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
Acél < 750 N/mm²
P
Acél < 900 N/mm²
P
Acél < 1100 N/mm²
P
Acél < 1400 N/mm²
P
Folyamatos
 
Szabálytalan
 
Megszakított