GPCT S50102 HB7035

Cikkszám: 268560 HB7035
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    16,62 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    13,85 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
316 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód GPCT S50102
Sarokrádiusz 0,2 mm
Minőség HB7035
Szerszámanyag HM
Bevonat TiN
Fő felhasználás P
Mellékfelhasználás K
Forgácsolási feltétel Folyamatos
Forgácstörő SF
Fogásmélység ap 0,05 mm - 0,35 mm
Előtolás f 0,03 mm/ford. - 0,25 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 60 m/min - 150 m/min
Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége vc 60 m/min - 150 m/min
Cserék / élek száma 2
Simító / nagyoló hozzárendelés Simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 268560 HB7035
EAN / GTIN 4062406057497

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
Acél < 750 N/mm²
P
Acél < 900 N/mm²
P
Acél < 1100 N/mm²
P
Acél < 1400 N/mm²
P
GG(G)
K
Folyamatos
 
Nedvesen maximum
 
Száraz