GPCT S50102 HB7035

Número de artículo: 268560 HB7035
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1Unidad
    US $ 24.52 / Unidad
  • de 10Unidad
    US $ 20.43 / Unidad
a petición
En stock
536 piezas en stock

Detalles de producto

Datos técnicos

Código ISO plaquita de corte GPCT S50102
Radio angular 0.2 mm
Clase HB7035
Material de corte MD
Recubrimiento TiN
Aplicación principal P
Aplicación secundaria K
Condición de corte continuo
Rompevirutas SF
Profundidad de corte ap 0.05 mm - 0.35 mm
Avance f 0.03 mm/rev. - 0.25 mm/rev.
Velocidad de corte vc aplicación principal 60 m/min - 150 m/min
Velocidad de corte vc aplicación secundaria 60 m/min - 150 m/min
Número de cambios/cortes 2
Asignación fino/desbaste Acabado
Tipo de producto Plaquita de corte para torneado

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 268560 HB7035
EAN / GTIN 4062406057497

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
Acero < 750 N/mm²
P
Acero < 900 N/mm²
P
Acero < 1100 N/mm²
P
Acero < 1400 N/mm²
P
GG(G)
K
continuo
 
húmedo máximo
 
seco
 

Descargas y documentos

Productos adecuados

Soporte para herramientas
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
    Clase precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra