Esztergalapka nagyoláshoz WNMG 080408/50

Cikkszám: GG2570 080408/50
Ár beállítása 50 Darab (3,88 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Minőség HBT020
Forgácstörő PR
Darabszám 50
Fogásmélység ap 0,55 mm - 2,75 mm
Előtolás f 0,3 mm/ford. - 0,5 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 100 mm/min - 220 mm/min
Tartalom 252224 HBT020
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám GG2570 080408/50
EAN / GTIN 4067263093763

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek