{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Minőség | HB 7020 | |
Forgácstörő | SG | |
Darabszám | 50 | |
Fogásmélység ap | 1,6 mm - 6,75 mm | |
Előtolás f | 0,3 mm/ford. - 0,5 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 100 mm/min - 260 mm/min | |
Tartalom | 250343 HB7020 | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | GG2531 190624/50 | |
EAN / GTIN | 4067263092728 |