{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Minőség | HBT020 | |
Forgácstörő | PM | |
Darabszám | 30 | |
Fogásmélység ap | 0,25 mm - 2,75 mm | |
Előtolás f | 0,2 mm/ford. - 0,3 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 120 mm/min - 240 mm/min | |
Tartalom | 252094 HBT020 | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | GG2566 080404/30 | |
EAN / GTIN | 4067263093671 |