Esztergalapka közepes megmunkáláshoz WNMG 080412/30

Cikkszám: GG2592 080412/30
Ár beállítása 30 Darab (6,90 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
36 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Minőség HB7130-2
Forgácstörő VM
Darabszám 30
Fogásmélység ap 0,8 mm - 2,75 mm
Előtolás f 0,2 mm/ford. - 0,4 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 100 mm/min - 170 mm/min
Tartalom 252072 HB7130-2
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám GG2592 080412/30
EAN / GTIN 4067263094975

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek
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
    Méret / darabszám Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz