{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Minőség | HB 7020 | |
Forgácstörő | SM | |
Darabszám | 30 | |
Fogásmélység ap | 0,55 mm - 2 mm | |
Előtolás f | 0,2 mm/ford. - 0,4 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 110 mm/min - 280 mm/min | |
Tartalom | 252064 HB7020 | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | GG2564 060408/30 | |
EAN / GTIN | 4067263093558 |