Esztergalapka közepes megmunkáláshoz VCGT 110302/50

Cikkszám: GG2686 110302/50
Ár beállítása 50 Darab (8,38 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Utánszállítás
0 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Minőség HU 7310
Forgácstörő AM
Darabszám 50
Fogásmélység ap 0,15 mm - 1,75 mm
Előtolás f 0,1 mm/ford. - 0,3 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 350 mm/min - 600 mm/min
Tartalom 261453 HU7310
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám GG2686 110302/50
EAN / GTIN 4067263098584

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek
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
    Méret / darabszám Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz