Esztergalapka közepes megmunkáláshoz TNMG 160408/30

Cikkszám: GG2586 160408/30
Ár beállítása 30 Darab (6,90 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Minőség HB7130-2
Forgácstörő VM
Darabszám 30
Fogásmélység ap 0,55 mm - 4 mm
Előtolás f 0,2 mm/ford. - 4 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 90 mm/min - 170 mm/min
Tartalom 251544 HB7130-2
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám GG2586 160408/30
EAN / GTIN 4067263094753

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek