Esztergalapka közepes megmunkáláshoz TCMT 16T308/50

Cikkszám: GG2659 16T308/50
Ár beállítása 50 Darab (3,65 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Minőség HBT130
Forgácstörő MM
Darabszám 50
Fogásmélység ap 0,55 mm - 4 mm
Előtolás f 0,2 mm/ford. - 0,3 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 80 mm/min - 135 mm/min
Tartalom 261019 HBT130
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám GG2659 16T308/50
EAN / GTIN 4067263096986

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek
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
    Méret / darabszám Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz