{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Minőség | HB7130-2 | |
Forgácstörő | VM | |
Darabszám | 30 | |
Fogásmélység ap | 0,25 mm - 4,25 mm | |
Előtolás f | 0,2 mm/ford. - 0,4 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 100 mm/min - 170 mm/min | |
Tartalom | 260765 HB7130-2 | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | GG2652 120404/30 | |
EAN / GTIN | 4067263096658 |