Esztergalapka közepes megmunkáláshoz KNUX 160410L/50

Cikkszám: GG2583 160410L/50
Ár beállítása 30 Darab (11,97 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Minőség HB7130-2
Forgácstörő VM
Darabszám 50
Fogásmélység ap 0,65 mm - 4 mm
Előtolás f 0,25 mm/ford. - 0,5 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 85 mm/min - 210 mm/min
Tartalom 251038 HB7130-2
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám GG2583 160410L/50
EAN / GTIN 4067263094548

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek
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
    Méret / darabszám Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz