{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Minőség | HB7130-2 | |
Forgácstörő | VM | |
Darabszám | 30 | |
Fogásmélység ap | 0,65 mm - 4 mm | |
Előtolás f | 0,25 mm/ford. - 0,5 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 85 mm/min - 210 mm/min | |
Tartalom | 251038 HB7130-2 | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | GG2583 160410L/30 | |
EAN / GTIN | 4067263094531 |