Esztergalapka közepes megmunkáláshoz CNMG 120408/30

Cikkszám: GG2573 120408/30
Ár beállítása 30 Darab (4,13 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
90 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Minőség HBT130
Forgácstörő MM
Darabszám 30
Fogásmélység ap 0,55 mm - 4,25 mm
Előtolás f 0,2 mm/ford. - 0,3 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 90 mm/min - 135 mm/min
Tartalom 250197 HBT130
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám GG2573 120408/30
EAN / GTIN 4067263093978

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek
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
    Méret / darabszám Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz