Esztergalapka közepes megmunkáláshoz CNMG, HB7130-2, Méret / darabszám: 160612/50

Cikkszám: GG2571 160612/50
Ár beállítása 50 Darab (8,54 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Méret / darabszám Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Minőség HB7130-2
Forgácstörő VM
Darabszám 50
Fogásmélység ap 0,8 mm - 5,5 mm
Előtolás f 0,2 mm/ford. - 0,4 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 90 mm/min - 170 mm/min
Tartalom 250170 HB7130-2
Váltólapka ISO kód CNMG160612
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám GG2571 160612/50
EAN / GTIN 4067263093923
Gyártó száma GG2571 160612/50