Esztergalapka közepes megmunkáláshoz CNMG 160608/50

Cikkszám: GG2527 160608/50
Ár beállítása 50 Darab (9,22 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Minőség HB 7020
Forgácstörő SM
Darabszám 50
Fogásmélység ap 0,55 mm - 5,5 mm
Előtolás f 0,25 mm/ford. - 0,4 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 130 mm/min - 280 mm/min
Tartalom 250168 HB7020
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám GG2527 160608/50
EAN / GTIN 4067263092384

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek
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
    Méret / darabszám Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz