Esztergalapka közepes megmunkáláshoz CCMT 120404/50

Cikkszám: GG2647 120404/50
Ár beállítása 50 Darab (3,75 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Minőség HBT130
Forgácstörő MM
Darabszám 50
Fogásmélység ap 0,25 mm - 4,25 mm
Előtolás f 0,2 mm/ford. - 0,3 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 80 mm/min - 135 mm/min
Tartalom 260219 HBT130
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám GG2647 120404/50
EAN / GTIN 4067263096306

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek
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
    Méret / darabszám Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz