Esztergalapka közepes megmunkáláshoz CCGT 060204/30

Cikkszám: GG2671 060204/30
Ár beállítása 30 Darab (8,27 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
2 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Minőség HB7310
Forgácstörő AM
Darabszám 30
Fogásmélység ap 0,25 mm - 2 mm
Előtolás f 0,1 mm/ford. - 0,3 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 250 mm/min - 600 mm/min
Tartalom 260142 HB7310
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám GG2671 060204/30
EAN / GTIN 4067263097716

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek
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
    Méret / darabszám Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz