DNMG 150604 CA315

Cikkszám: 250796 CA315
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    20,02 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    16,69 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
45 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód DNMG 150604
Sarokrádiusz 0,4 mm
Minőség CA315
Szerszámanyag Keményfém
Bevonat bevonattal
Fő felhasználás K
Forgácsolási feltétel enyhén megszakított
Forgácstörő KG
Fogásmélység ap 0,5 mm - 3,6 mm
Előtolás f 0,17 mm/ford. - 0,5 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 150 m/min - 350 m/min
Cserék / élek száma 4
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 250796 CA315
EAN / GTIN 4960664799046

Alkalmazási táblázat

GG(G)
K