DNMG 150604 IC8150

Cikkszám: 250730 IC8150
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
28 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód DNMG 150604
Sarokrádiusz 0,4 mm
Minőség IC8150
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás P
Forgácsolási feltétel folyamatos
Forgácstörő F3P
Fogásmélység ap 0,4 mm - 3,5 mm
Előtolás f 0,08 mm/ford. - 0,25 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 180 m/min - 400 m/min
Cserék / élek száma 4
Simító / nagyoló hozzárendelés Simítás
Gyártó jelölése DNMG 150604-F3P IC8150
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 250730 IC8150
EAN / GTIN 7291075319989
Gyártó száma 5566824

Leírás

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.