DCMT 070204 SP4019

Cikkszám: 260471 SP4019
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    10,74 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    8,95 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
1 486 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód DCMT 070204
Sarokrádiusz 0,4 mm
Minőség SP4019
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás UNI
Forgácsolási feltétel folyamatos
Forgácstörő 73
Fogásmélység ap 0,2 mm - 4,5 mm
Előtolás f 0,1 mm/ford. - 0,45 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 30 m/min - 440 m/min
Cserék / élek száma 2
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 260471 SP4019
Gyártó száma 5659285

Alkalmazási táblázat

Alu > 10% Si
N
Acél < 500 N/mm²
P
Acél < 750 N/mm²
P
Acél < 900 N/mm²
P
Acél < 1100 N/mm²
P
Acél < 1400 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
CuZn
N
Uni
 
Folyamatos
 
Nedvesen maximum
 
Száraz