DCGT 11T304 FN TWF

Cikkszám: 265852 TWF
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
51 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód DCGT 11T304 FN
Sarokrádiusz 0,4 mm
Minőség PKD
Szerszámanyag PKD
Forgácsolási feltétel Folyamatos
Vágóél kivitel TWF
Fogásmélység ap 0,3 mm - 1 mm
Előtolás f 0,03 mm/ford. - 0,2 mm/ford.
Forgácsoló sebesség vc alumíniumhoz < 10 % Si 400 m/min - 3 500 m/min
Forgácsoló sebesség vc G(C)FK-hoz 400 m/min - 900 m/min
Cserék / élek száma 1
Simító / nagyoló hozzárendelés Simítás
Homlokszög 6 fok
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 265852 TWF
EAN / GTIN 4045197452788

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
Alu (rövid forgácsú)
N
Alu > 10% Si
N
Grafit
N
Folyamatos
 
Szabálytalan
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 
Grafit, GFK, CFK
N

Leírás

Kivitel:

PKD − polikristályos gyémánt, finomszemcsés.
Simítás, éles vágóél az alacsony forgácsoló nyomás érdekében.

Felhasználás:

Alumíniumhoz, alumíniumötvözetekhez, színesfémekhez, műanyagokhoz, kompozit anyagokhoz, titánötvözetekhez, szinterfémekhez.