CNMG 160616 HB7120-1

Cikkszám: 250172 HB7120-1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    20,44 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    17,03 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
700 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód CNMG 160616
Sarokrádiusz 1,6 mm
Minőség HB7120-1
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás M
Forgácsolási feltétel Folyamatos
Forgácstörő VM
Tűrés M
Fogásmélység ap 0,5 mm - 4 mm
Előtolás f 0,2 mm/ford. - 0,5 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 80 m/min - 260 m/min
Cserék / élek száma 4
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 250172 HB7120-1
EAN / GTIN 4045197927910

Alkalmazási táblázat

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M