CNMG 120412 SP0819

Cikkszám: 250186 SP0819
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    16,62 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    13,85 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
130 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód CNMG 120412
Sarokrádiusz 1,2 mm
Minőség SP0819
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás S
Mellékfelhasználás M
Forgácsolási feltétel folyamatos
Forgácstörő 4E
Fogásmélység ap 1 mm - 5,5 mm
Előtolás f 0,15 mm/ford. - 0,55 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 30 m/min - 120 m/min
Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége vc 150 m/min - 320 m/min
Cserék / élek száma 4
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 250186 SP0819
EAN / GTIN 2050001938213
Gyártó száma 5653036

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
Alu > 10% Si
N
Acél < 500 N/mm²
P
Acél < 750 N/mm²
P
Acél < 900 N/mm²
P
Acél < 1100 N/mm²
P
Acél < 1400 N/mm²
P
Acél < 55 HRC
H
Acél < 60 HRC
H
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
Ti > 850 N/mm²
S
GG(G)
K
CuZn
N
Uni
 
Folyamatos
 
Nedvesen maximum
 
Száraz