{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Váltólapka ISO kód | CNMG 120408 | |
Sarokrádiusz | 0,8 mm | |
Minőség | HB7140-1 | |
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | M | |
Forgácsolási feltétel | Enyhén megszakított | |
Forgácstörő | VG | |
Fogásmélység ap | 1,5 mm - 6 mm | |
Előtolás f | 0,25 mm/ford. - 0,6 mm/ford. | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 50 m/min - 210 m/min | |
Cserék / élek száma | 4 | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás | |
Termék fajtája | Váltólapka esztergáláshoz |
Cikkszám | 250322 HB7140-1 | |
EAN / GTIN | 4045197820358 |