CNMG 120408 HB7120-1

Cikkszám: 250322 HB7120-1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    10,71 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    8,93 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
1 454 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód CNMG 120408
Sarokrádiusz 0,8 mm
Minőség HB7120-1
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás M
Forgácsolási feltétel Folyamatos
Forgácstörő VG
Fogásmélység ap 1,5 mm - 6 mm
Előtolás f 0,25 mm/ford. - 0,6 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 70 m/min - 240 m/min
Cserék / élek száma 4
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 250322 HB7120-1
EAN / GTIN 4045197819666

Alkalmazási táblázat

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M