CNMG 120408 CA6525

Cikkszám: 250212 CA6525
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
694 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód CNMG 120408
Sarokrádiusz 0,8 mm
Minőség CA6525
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás M
Forgácsolási feltétel enyhén megszakított
Forgácstörő MS
Fogásmélység ap 0,7 mm - 4 mm
Előtolás f 0,1 mm/ford. - 0,35 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 60 m/min - 220 m/min
Cserék / élek száma 4
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 250212 CA6525
EAN / GTIN 4960664471355
Gyártó száma TJV00922

Alkalmazási táblázat

INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M