CNMG 120408 HB7210-1

Cikkszám: 250158 HB7210-1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    10,71 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    8,93 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
457 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód CNMG 120408
Sarokrádiusz 0,8 mm
Minőség HB7210-1
Szerszámanyag HM
Bevonat TiCN
Fő felhasználás K
Forgácsolási feltétel enyhén megszakított
Forgácstörő GM
Tűrés M
Fogásmélység ap 0,4 mm - 6,5 mm
Előtolás f 0,3 mm/ford. - 0,7 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 100 m/min - 450 m/min
Cserék / élek száma 4
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 250158 HB7210-1
EAN / GTIN 4062406058890

Alkalmazási táblázat

GG(G)
K