CDCT S40101 HU7310

Cikkszám: 268520 HU7310
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    16,62 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    13,85 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
155 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód CDCT S40101
Sarokrádiusz 0,1 mm
Minőség HU7310
Szerszámanyag HM
Bevonat bevonat nélkül
Fő felhasználás N
Forgácsolási feltétel Folyamatos
Forgácstörő AF
Fogásmélység ap 0,05 mm - 0,75 mm
Előtolás f 0,03 mm/ford. - 0,25 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 50 m/min - 300 m/min
Cserék / élek száma 2
Simító / nagyoló hozzárendelés Simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 268520 HU7310
EAN / GTIN 4062406057329

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
Alu (rövid forgácsú)
N
Alu > 10% Si
N
CuZn
N
Folyamatos
 
Nedvesen maximum
 
Száraz