CCGT 030102 HB7125-1

Cikkszám: 268091 HB7125-1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    16,32 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    13,60 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
1 572 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód CCGT 030102
Sarokrádiusz 0,2 mm
Minőség HB7125-1
Szerszámanyag HM
Fő felhasználás M
Forgácsolási feltétel enyhén megszakított
Forgácstörő VF
Fogásmélység ap 0,05 mm - 0,4 mm
Előtolás f 0,03 mm/ford. - 0,2 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 70 m/min - 150 m/min
Cserék / élek száma 2
Simító / nagyoló hozzárendelés Simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 268091 HB7125-1
EAN / GTIN 4062406575496

Alkalmazási táblázat

Folyamatos
 
Szabálytalan
 
Nedvesen maximum
 
Száraz