{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | CCGT 030102 | |
Rohový rádius | 0,2 mm | |
Typ | HB7125-1 | |
Řezný materiál | TK | |
Hlavní způsob použití | M | |
Podmínky řezu | lehce přerušovaný | |
Lamač třísek | VF | |
Hloubka řezu ap | 0,05 mm - 0,4 mm | |
Posuv f | 0,03 mm/ot. - 0,2 mm/ot. | |
Řezná rychlost vc hlavní použití | 70 m/min - 150 m/min | |
Počet výměn/řezání | 2 | |
Přiřazení dokončování / hrubování | dokončování | |
Druh produktu | Vyměnitelná břitová destička pro soustružení |
Katalogové číslo | 268091 HB7125-1 | |
EAN / GTIN | 4062406575496 |