CC.T 09T304 CB7010

Cikkszám: 260150 CB7010
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    9,36 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    7,80 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
3 335 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód CCMT 09T304
Sarokrádiusz 0,4 mm
Minőség CB7010
Szerszámanyag Cermet
Fő felhasználás P
Mellékfelhasználás M
Forgácsolási feltétel Folyamatos
Forgácstörő SM
Tűrés M
Fogásmélység ap 0,2 mm - 4 mm
Előtolás f 0,1 mm/ford. - 0,3 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 90 m/min - 240 m/min
Mellékfelhasználás forgácsoló sebessége vc 70 m/min - 180 m/min
Cserék / élek száma 2
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 260150 CB7010
EAN / GTIN 4045197667922

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
Acél < 750 N/mm²
P
Acél < 900 N/mm²
P
Acél < 1100 N/mm²
P
INOX < 900 N/mm²
M
INOX > 900 N/mm²
M
GG(G)
K
Uni
 
Folyamatos
 
Nedvesen maximum
 
Száraz