CC.T 060204 HU7310

Cikkszám: 260142 HU7310
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    13,46 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    11,22 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
284 darabszám azonnal szállítható

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Váltólapka ISO kód CCMT 060204
Sarokrádiusz 0,4 mm
Minőség HU7310
Szerszámanyag HM
Bevonat bevonat nélkül
Fő felhasználás N
Forgácsolási feltétel Folyamatos
Forgácstörő AM
Tűrés G
Fogásmélység ap 0,1 mm - 4 mm
Előtolás f 0,05 mm/ford. - 0,5 mm/ford.
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 350 m/min - 600 m/min
Cserék / élek száma 2
Simító / nagyoló hozzárendelés Simítás
Termék fajtája Váltólapka esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 260142 HU7310
EAN / GTIN 4045197667809

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
Alu (rövid forgácsú)
N
Alu > 10% Si
N
Folyamatos
 
Nedvesen maximum
 
Száraz