GARANT Master eco esztergakés 20/08 mm

Cikkszám: 251915 20/08
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • belső hűtés: igen

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Master Eco
Szárméret 20 mm
Lapkaméret 8 mm
Felhasználás módja balos
Szabvány Gyári szabvány
belső hűtés igen
Kés ISO kódja DWLNR/L 2020K08
Hozzávaló váltólapka WN.. 0804..
Működő szélesség L4 25 mm
Fejhossz L1 35 mm
Teljes hossz L 125 mm
Alátétlapka 259033 6
Csavar alátétlapkához 259027 9
Szorítóköröm, csavar, rugó 259036 26
Beállítási szög κ 95 fok
Felhasználás Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 251915 20/08
EAN / GTIN 4067263122357

Leírás

Kivitel:

Nagy hatékonyságú hűtés közvetlenül az élnél és további hátlap hűtés.

Figyelem:

A hűtőfolyadék eljuttatása a szár alján lévő hosszlyukon keresztül a 319006319136 ill. 317900 sz. GARANT Master eco befogókkal < 125 mm szárhossznál. Opcionális csatlakozási lehetőség a 269207 és 269208 sz. összekötővel (G 1/8 col).

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "Master Eco" Összes megtekintése