{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szárméret | 16 mm | |
Felhasználás módja | balos | |
Szabvány | DIN ISO 5610 | |
Kés ISO kódja | SCLCL 1616H09; SDJCL 1616H11; SSSCL 1616H12 | |
Hozzávaló váltólapka | CC.. 09T3..; DC.. 11T3..; SC.. 1204 | |
Működő szélesség L4 | 20 mm | |
Fejhossz L1 | 17 mm; 20 mm; 27 mm | |
Teljes hossz L | 100 mm | |
Pótalkatrészek | 269981 2 | |
Felhasználás | Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás | |
Termék fajtája | Esztergakés |
Cikkszám | 265131 16 | |
EAN / GTIN | 4045197941824 |