{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szárméret | 10 mm | |
Felhasználás módja | balos | |
Szabvány | DIN ISO 5610 | |
Kés ISO kódja | SCLCL 1010E06; SDJCL 1010E07; SSSCL1010E09 | |
Hozzávaló váltólapka | CC.. 0602..; DC.. 0702..; SC.. 09T3 | |
Működő szélesség L4 | 12 mm | |
Fejhossz L1 | 10 mm; 13 mm; 21 mm | |
Teljes hossz L | 70 mm | |
Pótalkatrészek | 269981 6 | |
Felhasználás | Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás | |
Termék fajtája | Esztergakés |
Cikkszám | 265131 10 | |
EAN / GTIN | 4062406384654 |