{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szárméret | 10 mm | |
Lapkaméret | 11 mm | |
Felhasználás módja | jobbos | |
belső hűtés | nem | |
Kés ISO kódja | SDJCR1010JX-11FF | |
Hozzávaló váltólapka | DC..11T3.. | |
Működő szélesség L4 | 10 mm | |
Fejhossz L1 | 20 mm | |
Teljes hossz L | 120 mm | |
Felhasználás | Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás | |
Termék fajtája | Esztergakés |
Cikkszám | 269991 3 | |
EAN / GTIN | 4960664603220 | |
Gyártó száma | 31013466 |