{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
Řada | QuickTurn | |
Velikost stopky | 10 mm | |
Velikost destiček | 11 mm | |
Způsob použití | pravý | |
Vnitřní chlazení | ne | |
ISO kód držáku | SDJCR1010JX-11FF | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | DC..11T3.. | |
Funkční šířka L4 | 10 mm | |
Délka hlavy L1 | 20 mm | |
Celková délka L | 120 mm | |
Použití | Čelní soustružení; Podélné soustružení vnější | |
Druh produktu | Soustružnický držák |
Katalogové číslo | 269991 3 | |
EAN / GTIN | 4960664603220 | |
Číslo výrobce | 31013466 |