Esztergakés jobbos 40/16HP mm

Cikkszám: 320420 40/16HP
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-8 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
  • Befogó szabvány: ISO 26623-1
  • belső hűtés: igen

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ 40 mm
Lapkaméret 16HP
Befogó PSC
Felhasználás módja jobbos
Befogó szabvány ISO 26623-1
belső hűtés igen
A-méret kinyúlási hossz 50 mm
Tengelyek csúcstávolsága f 27 mm
Hozzávaló váltólapka 16E..
Szár típusa Üreges szárú kúp
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 320420 40/16HP
EAN / GTIN 2050002063105
Gyártó száma TOP52GR4,0

Leírás

Figyelem:

A hozzávaló 320001 sz. HP fúvókát külön rendelje meg! A 320610 - 320626 sz. alkatrészek az alkatrészlistában találhatóak.
PSC befogócsapok külön ajánlatkérésre.