{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szárbefogó típus | S16 | |
Vágásirány | Jobb és bal oldali | |
Kinyúlási hossz LA | 110 mm | |
Hegyek középeltolódása f | 8 mm | |
Maximális hengerelési erő | 0,6 kN | |
Tekercs ⌀ | 3 mm | |
Szár négyszög | 16×16 mm | |
Termék fajtája | Simító szerszám |
Cikkszám | 291507 S16 | |
EAN / GTIN | 4060491018959 | |
Gyártó száma | EG3T-3-SL16-R |