TANGGRIP TAG N-MF forgácsoló betétek 2/0,2 mm

Cikkszám: 273634 2/0,2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 10 Darab
  • Rendelési lépések: 10 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
30 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Szerszámanyag HM
Fő felhasználás P
Mellékfelhasználás M
Forgácsolási feltétel erősen megszakított
Forgácstörő MF
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 60 m/min - 180 m/min
Beszúrási szélesség w 2 mm
Sarokrádiusz R 0,2 mm
Minőség IC1030
Beszúrási szélesség w tűrése 0,05 mm
Előtolás f 0,04 mm/ford. - 0,12 mm/ford.
Cserék / élek száma 1
Váltólapka profil semleges
Sorozat TANGGRIP-PL
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Gyártó jelölése TAG N2MF IC1030
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 273634 2/0,2
EAN / GTIN 7291075325775
Gyártó száma 3340539

Leírás

Kivitel:

Forgácstörő védő leélezéssel. Univerzálisan ISO-P-hez és ISO-M-hez. Közepes előtolásokhoz.

Felhasználás:

Le- és beszúráshoz.

Alkalmazható:

273610273614 sz. lapkatartóhoz.

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.