PENTACUT 17 N-P forgácsoló betétek jobbos 0,25/17 mm

Cikkszám: 273956 0,25/17
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 Darab
  • Rendelési lépések: 5 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
10 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Szerszámanyag HM
Fő felhasználás UNI
Forgácsolási feltétel folyamatos
Forgácstörő P
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 60 m/min - 180 m/min
Lapkaméret ⌀ d 17 mm
Beszúrási szélesség w 0,25 mm
Minőség IC1008
CUTDIA 1,2 mm
Beszúrási mélység tmax 0,6 mm
Előtolás f 0,02 mm/ford. - 0,03 mm/ford.
Cserék / élek száma 5
Váltólapka profil semleges
Sorozat PENTACUT
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Gyártó jelölése PENTA 17N025P000RS IC1008
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 273956 0,25/17
EAN / GTIN 7291075390308
Gyártó száma 3341544

Leírás

Felhasználás:

Univerzális rendszer kisméretű alkatrészek megmunkálásához. Le- és beszúráshoz, beszúró esztergáláshoz, menetkészítéshez és fordított esztergáláshoz.
Le- és beszúráshoz. Pozitív forgácstörő. Lágyan vág.

Alkalmazható:

273950273951 sz. tartó.

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból Összes megtekintése
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
    Beszúrási szélesség w / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz