{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Min. furat ⌀-höz Dmin | 8 mm | |
Beszúrási szélesség w | 1,5 mm | |
Hasznos hossz | 35 mm | |
belső hűtés | igen | |
Szár ⌀ d | 8 mm | |
f | 3,75 mm | |
a | 7,7 mm | |
Maximális beszúrási mélység tmax | 2,5 mm | |
Hozzávaló késszár 240100 sz. | 12/8; 16/8 | |
Előtolás f acélban < 500 N/mm2 | 0,02 mm/ford. | |
Termék fajtája | Forgácsoló betét esztergáláshoz |
Cikkszám | 240170 8/1,5 | |
EAN / GTIN | 4047109072480 | |
Gyártó száma | H52 82350.1582 |