KOMET UniTurn® kiesztergáló késtartó álló felhasználáshoz (furatkés nélkül) 12/8 mm

Cikkszám: 240100 12/8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható
  • belső hűtés: igen

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ d 12 mm
Furat ⌀ d1 8 mm
belső hűtés igen
Hossz a 8 mm
Befogási magasság b 11 mm
Hossz l2 45 mm
Teljes hossz Lges 70 mm
Termék fajtája Lapkatartó betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 240100 12/8
EAN / GTIN 4047109019348
Gyártó száma H50 01281

Leírás

Felhasználás:

Kiesztergáláshoz és belső beszúráshoz esztergagépen.