Leszúró penge HSS, semleges, Pengemagasság h5 / beszúrási szélesség w: 19/1,5mm

Cikkszám: 273556 19/1,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
30 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Pengemagasság h5 / beszúrási szélesség w (mm) Egységár ÁFA-val
  • Szerszámanyag: HSS
  • belső hűtés: nem
  • Rendszerkulcs: igen
  • Axiális beszúrás lehetséges: false

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szerszámanyag HSS
Pengemagasság h5 19 mm
Felhasználás módja semleges
belső hűtés nem
Rendszerkulcs igen
Maximális munkadarab ⌀-höz 32 mm
Teljes hossz L 86 mm
Axiális beszúrás lehetséges nem
Termék fajtája Leszúró penge

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 273556 19/1,5
EAN / GTIN 4062406069902
Gyártó száma 273556 19/1,5

Leírás

Alkalmazható:

273984274000 sz. vagy 319132; 319133 sz. tartó (VDI tartó).

Figyelem:

A 279940 sz. szerelőkulcsot külön kell megrendelni.