GHSL 12.7-2-JHP-SL Szerszámok célzott hűtőközeg-ellátással és oldalsó befogási mechanizmussal, csúszófejes esztergagépeken és többorsós esztergagépeken történő használatra

Cikkszám: 2801930
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat CUT-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2801930
EAN / GTIN 7291075322644
Gyártó száma 2801930
L-szám L23920 3182

Leírás

Leírás:

  • Faragó/forgácsoló szerszámtartó
  • Vágószélesség max. (CWX): 0,118″
  • Vágószélesség min. (CWN): 0,087″
  • Teljes hossz (OAL): 4″

Jellemző:

  • vágási szélesség Maximum (CWX): 0.118″
  • vágási szélesség Minimum (CWN): 0.087″
  • hasznos szélesség (WF): 0.46″
  • fej hossz (LH): 1″
  • teljes hossz (OAL): 4″
  • szár magasság (H): 1/2″
  • szár szélesség (B): 1/2″

Megfelelő termékek

Tartozékok

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "CUT-GRIP" Összes megtekintése