SGFFA 25-L-2 Homlokbeszúró/esztergáló kések

Cikkszám: 2300249
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 6-8 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat SELF-GRIP
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 2300249
EAN / GTIN 7291075067767
Gyártó száma 2300249
L-szám L23920 1400

Leírás

Leírás:

Axiális hornyoló/forgácsoló szerszámtartó, vágási mélység, max. (CDX) 13 mm, vágási szélesség (CW) 2,1 mm, teljes hossz (OAL) 80 mm.

Jellemző:

  • Axiális merülési átmérő max (DAXX) 30 mm
  • Axiális penetrációs átmérő min.. (DAXN) 25 mm
  • Vágási mélység, max (CDX) 13 mm
  • Irány (KÉZ) bal KÉZ
  • Vágási szélesség (CW) 2,1 mm
  • Teljes hossz (OAL) 80 mm
  • Szármagasság (H) 32 mm

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból Összes megtekintése