{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Minimális 1. beszúrási ⌀ D1 | 44 mm | |
Maximális 1. beszúrási ⌀ D2 | 60 mm | |
Felhasználás módja | balos | |
Rendszerkulcs | igen | |
Beszúrási szélesség w | 3 mm | |
Max. fogásmélység tmax | 16 mm | |
Termék fajtája | Lapkatartó betét |
Cikkszám | 274036 44/60 | |
EAN / GTIN | 4062406094973 |